Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
MSI AERO ITX V809-2824R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55907405
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V809-2824R
EAN/GTIN:
     4719072561413
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Tiefe
38 mm
Höhe
102 mm
Breite
147 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
507 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR4
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1189 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1430 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.5
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, msi geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.