|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-55238210 Herst.-Nr.: MS064GHP968A EAN/GTIN: 4047762523299 |
| |
|
|  |  |
 | Die kompatible Speichererweiterung MS064GHP968A für 64GB HP ProLiant DL360 G10, DL380 G10 LRDIMM Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 64GB HP ProLiant DL360 G10, DL380 G10 LRDIMM Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 3TB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 24 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 64 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Speicherkanäle | Hexa-Kanal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |