Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS8192QNA123 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS8192QNA123 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Memory Solution MS8192QNA123 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55010219
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192QNA123
EAN/GTIN:
     4047762523220
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
desktop-pc-speicher 8gb
Die kompatible Speichererweiterung MS8192QNA123 für 8GB QNAP TVS-673, TVS673e Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 8GB QNAP TVS-673, TVS673e Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 64GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 4 Steckplätze zur Verfügung.

Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.

8GB QNAP TVS-673, TVS673e
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Speicherkanäle
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.