Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCQGV100-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCQGV100-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY VCQGV100-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY VCQGV100-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY VCQGV100-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro GV100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55006292
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQGV100-PB
EAN/GTIN:
     3536403363345
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Die Power, um KI-optimierte Workflows zu beschleunigen
Die NVIDIA Quadro® GV100 erfindet die Workstation neu, um die Anforderungen von KI-gesteigerten Design- und Visualisierungsworkflows zu erfüllen. Der Chipsatz NVDIA Volta und die extreme 32-GB-HBM2-Speicherkapazität liefern Skalierbarkeit und Leistung, die Designer, Architekten und Wissenschaftler benötigen, um Projekte zu planen, zu realisieren und bisher Unmögliches zu lösen.

Durch die Unterstützung der NVIDIA GPU Cloud (NGC), des Deep Learning SDK und vieler weit verbreiteter Deep-Learning-Frameworks werden die Fähigkeiten des Deep Learning-Training und leistungsstarke GPU-beschleunigter Algorithmen-Entwicklungswerkzeuge in die Hände von professionellen Anwendern und Softwareentwicklern gelegt.

Die Quadro GV100 kann FEA-, CFD-, CEM- und andere GPU-beschleunigte Analyse-Algorithmen schneller ausführen. Die große 32GB HBM2 Speicherkapazität ermöglicht, dass größere Simulationen im Vergleich zur Quadro GP100. Anwender können zwei GV100-Karten mit NVLink der zweiten Generation verbinden und somit die Speicherkapazität auf 64GB HMB2 erhöhen, um auch die größten Simulationen durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111.76 mm
Breite
266.7 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
4096 Bit
Speicherbandbreite (max.)
870 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro GV100
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
5120
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.583,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.885,02*
€ 9.383,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.821,94*
€ 9.308,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.655,92*
€ 9.110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.583,85*
€ 9.024,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.