Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-NL-X01-X1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-NL-X01-X1 Rack Zubehör
Triton RAC-NL-X01-X1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5193548
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-NL-X01-X1
EAN/GTIN:
     8595105005576
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
  • für 600mm tiefe Schränke
    - Tiefe 368mm
    - lichtgrau
    - Unterstützten den Einbau von schweren Komponenten
    - Paarweise
    - 2 HE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Abmessungen (BxTxH)
380 x 70 x 88 mm
Formfaktor
2U
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Triton D
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.