Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-1200HD Video-Umschaltpult Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50798661
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     V-1200HD
EAN/GTIN:
     4957054504243
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1366 x 768,1400 x 1050,1600 x 1200,1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
BNC Eingänge
10
BNC Ausgänge
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Stromeingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
117/220/230/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.330,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.645,98*
€ 10.288,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.578,54*
€ 10.208,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.404,31*
€ 10.001,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.330,13*
€ 9.912,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.