Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono
Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono
Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono
Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono
Thomson ANT1538 TV-Antenne Drinnen Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50502451
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132186
EAN/GTIN:
     4047443374028
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Erstklassigen TV- und Radio-Empfang erhalten Sie mit dieser Zimmerantenne, auch HDTV und 3D gibt es damit gestochen scharf. DVB-T2 und DAB+ liefern Ihnen beste Signalqualität, falls aber regional bedingt der Empfang schlechter ist, gleichen Sie das mit dem regelbaren Verstärker aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mono
Kabellänge der Antenne
1.5 m
Frequenzbereich
470 - 790 MHz
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Kompatible Produkte
`
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.