Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I226F42 Herst.-Nr.: 7156.035 EAN/GTIN: 4028177165779 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | | Tiefe | 23 mm | | Höhe | 266 mm | | Gewicht | 1350 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,18* | € 54,34* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 43,75* | € 54,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 43,61* | € 54,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,76* | € 54,87* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 43,80* | € 56,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|