Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 81-02 Kabelsplitter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 81-02 Kabelsplitter Metallisch
Axing SPU 81-02 Kabelsplitter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-44505415
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU08102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.