Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
WMF PermaDur Premium 05.7624.4291 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41183186
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     05.7624.4291
EAN/GTIN:
     4000530666734
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Ob Hobby- oder Profikoch, ob Spiegelei mit Speck oder Haute Cuisine: Der Klassiker unter den Bratpfannen, die Stielpfanne, darf in keiner Küche fehlen. Das Pfannen-Sortiment von WMF bietet für jedes Gericht, jede Zutat und jede Zubereitungsart ein passendes Modell. Wählen Sie zwischen hochwertigem Edelstahl, Aluminium oder Mehrschichtmaterial, zwischen hitzebeständiger Keramikversiegelung und der langlebigen PermaDur Antihaftbeschichtung, zwischen verschiedenen Größen, unterschiedlichen Formen und Randhöhen und dazu passenden Pfannendeckeln. Alle Stielpfannen sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, damit sie gut und geschmeidig in der Hand liegen. Machen Sie etwas daraus: Legen Sie los – und lassen Sie nichts mehr anbrennen.

Die hochwertige Edelstahl-Serie Premium One sieht schick aus und punktet mit ausgesprochen viel Komfort – kleine und große Küchenchefs möchten da am liebsten gleich anpacken und loslegen. Kein Problem! Denn endlich kann man auch Edelstahlgriffe während des Kochens entspannt ohne Topflappen anfassen. Möglich macht’s die patentierte Cool+ Technology, zu erkennen an signalroten Punkten an den Griffen. Doch es gibt noch weitere Vorzüge der mit dem iF Design Award preisgekrönten Töpfe. Der Deckel sitzt fest auf, Dampf zieht durch eine Öffnung kontrolliert ab – da klappert nichts mehr, spritzt kein Wasser auf den Herd. Die Skalierung im Topfinnern erleichtert das Messen und Befüllen, und durch einen speziellen Schüttrand kann beim Abgießen nichts mehr tropfen. Der patentierte TransTherm® Allherdboden eignet sich auch für Induktion, er nimmt Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig und speichert sie extrem lang. Zum Reinigen wandern die Töpfe in die Spülmaschine, im Schrank sparen sie übereinandergestapelt Platz. Zur Premium One Familie gehören verschiedene Töpfe in mehreren Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Designer
Volker Bäurle
Kollektion
PermaDur Premium
Temperatur (max)
250 °C
Material
Aluminium
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1520 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.