Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD 360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD 360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD 360/8 Slave Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40984730
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425028
EAN/GTIN:
     4015120425028
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter
Standardausführung als Unterputzgerät
Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör)
Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung
Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor
Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden
Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox
Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:- PD 360i/8- PD 360i/24- PD 180i/R
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
223 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425455
ab € 9,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 92,88*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425103
ab € 104,51*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425004
ab € 79,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.