Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DP 9222 Elektrische Anschlussbox Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DP 9222 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Hensel DP 9222 Elektrische Anschlussbox Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40953213
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DP 9222
EAN/GTIN:
     4012591600428
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
278 g
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,58*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK BS 5
€ 5,98*
Zubehör
Hensel
6000067
€ 1,048*
Zubehör
Hensel
6000068
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.