Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Top M.2 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Top M.2 128 GB Serial ATA III
Intenso Top M.2 128 GB Serial ATA III
Intenso Top M.2 128 GB Serial ATA III
Intenso Top M.2 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39525503
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3832430
EAN/GTIN:
     4034303025855
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die m.2 SSD SATA III Top erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz ihres Computers, um im alltäglichen Gebrauch zu Hause oder auch bei anspruchsvollen Anwendungen Höchstleistungen zu erzielen. Warten Sie nicht mehr minutenlang auf das Hochfahren ihres Computers, sondern starten sie ihn in wenigen Sekunden. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der hervorragenden Transferraten extrem verkürzt.

Dank SATA III mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden, statt mehr als eine Minute auf das Booten ohne SSD warten zu müssen. Die m.2 SSD Top von Intenso erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s.

Im Gegensatz zu einer Festplatte basiert die m.2 SSD auf Flash und ist daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Zudem arbeitet die SSD sehr energieeffizient und nahezu ohne Wärmeentwicklung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
133120 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
128000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3832460
ab € 48,35*
Zubehör
Intenso
3832440
ab € 15,62*
Zubehör
Intenso
3832450
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.