Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec SmartHBA 2100-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec SmartHBA 2100-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Adaptec SmartHBA 2100-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39302026
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2301600-R
EAN/GTIN:
     760884158081
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Smart Storage, Konnektivität und Hardware-RAID

Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Die SmartHBA Serie 2100 sind die neuesten Produkte aus der Reihe Smart Storage Solutions. Diese sind aus dem Zusammenspiel der langjährigen Erfahrung von Microsemi im Bereich von SAS/SATA Controllern, der über 30-jährigen Innovationstätigkeit von Microsemi im Platinenbereich und des neuen Smart Storage Stacks enstanden.

Die SmartHBA Serie 2100 ist in drei unterschiedlichen Ausführungen mit 12 Gbps und mit bis zu 24 Ports erhältlich. Sie vereint auf besondere Weise die Möglichkeiten eines mit allen Funktionen ausgestatteten Host-Bus-Adapters (HBA) – wie beispielsweise des HBA 1100 – mit denen eines Hardware-RAIDAdapters. Dank einer optimalen Kombination von Zuverlässigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bieten diese Adapter eine spürbare Entlastung des Hosts durch robustes Hardware-RAID. Es besteht auch Kompatibilität mit Open Source-Treibern. Im Lieferumfang enthalten ist ein Komplettpaket von Speicherverwaltungstools. Die SmartHBA Serie 2100 bietet Flexibilität für interne und externe Anschlüsse im Low-Profile/MD2-Formfaktor.

Zuverlässigkeit, Effizienz und Datenverfügbarkeit

Die SmartHBA Serie 2100 ist die ideale Lösung für serverbasierte Speichersysteme, bei denen maximale Bandbreite, hohe I/O Raten, geringer Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit sowie Optionen von Datenmanagement gefordert sind. Der Smart Software Stack gestattet sogar eine kombinierte Nutzung von RAID-Laufwerken und nicht initialisierten Laufwerken (raw devices). Zudem werden bei Bedarf Enclosure Services durch Bereitstellung eines virtuellen SEP für Softwarestacks unterstützt.

SmartHBA 2100 bietet im Vergleich zu den Vorgängerversionen Stromeinsparungen von über 40 Prozent. Auch im Vergleich zum Wettbewerb ist der Stromverbrauch deutlich sparsamer. Diese Produkte ermöglichen die geringsten Gesamtkosten (TCO) für einen HBA mit Hardware-RAID-Funktionen. Mit dieser robusten, skalierbaren Lösung können selbst anspruchsvollste Workloads und Konfigurationen bewältigt werden, sowohl bei einem Array leistungsstarker SSDs als auch bei Festplatten mit hoher Kapazität. Das Modell 2100 kann mit und ohne SAS Expander eingesetzt werden.

Maximale Leistung

Die smartHBA Serie 2100 bietet maximale Speicherleistung und Skalierbarkeit, auch für Rechenzentren der nächsten Generation. Die SmartHBA 2100 Adapter bieten Anschlussmöglichkeiten für zahlreiche Massenspeichergeräte wie etwa Festplatten, SSDs und SMRLaufwerke. SmartHBA 2100 bündelt die Leistungsfähigkeit dieser Laufwerke bis zum Grenzwert des PCIe 3.0 Hostbus von 6,6 Gbps und erreicht maximale I/O Raten von bis zu 1,7 Mio.IOPS. Die Adapter bieten auch eine um 60% höhere I/O Performance mit SATA-Laufwerken, ohne zusätzlichen Overhead und Latenz.

RAID-Funktionalität der Einstiegsklasse

Der SmartHBA 2100 vereint kompromisslose HBA-Funktionaltät mit Hardware RAID-Unterstützung. ZumEinsatz kommt hier der Microsemi Mikrochip PM8222 Smart IOC 2100. Bei allen Plattformen und Betriebssystemen stellt der robuste Hardware-RAID Controller eine einheitliche Benutzerführung zur Verfügung.Die Metadaten-Kompatibilität mit den smartRAID 3100 Adaptern ermöglicht den Kunden bei Bedarf den Umstieg auf eine Hardware-RAID-Lösung mit vollem Funktionsumfang und Caching zur Beschleunigung. SmartHBA 2100 unterstützt bis zu 32 Festplattenlaufwerke oder SSDs in RAID Konfigurationen mit den RAID-Leveln 0, 1, 10 und sogar RAID 5. RAID Arrays und nicht initialisierte Laufwerke (raw devices) können im kombinierten Betrieb gleichzeitig genutzt werden.

Einheitliche Microsemi Dienstprogramme für die Speicherverwaltung

maxView gestattet die Administration am Server oder per Fernwartung, darunter proaktive Störungsmeldungen. Das Tool ist abwärtskompatibel und unterstützt alle Microsemi Adaptec Smart Storage Produkte (HBAs, SmartHBAs und SmartRAID Adapter). Es ist auch offline als USB Boot-Image erhältlich. Alle Standardbrowser werden unterstützt. Zusätzlich zu der grafischen Benutzeroberfläche maxView gehören das Befehlszeilenprogramm ARCCONF, ein Ereignis-Monitor für Protokollierung und Warnmeldungen per E-Mail, ein CIM-Provider sowie ein vSphere-Plug-in.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Gold, Grün, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2730000 h
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS HD
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 635,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,81*
€ 719,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.