Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland RMC-G25 Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland RMC-G25 Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Roland RMC-G25 Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39204404
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RMC-G25
EAN/GTIN:
     4957054211370
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 7,5m, xlr kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.