Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 46031 Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 46031 Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Vivanco 46031 Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Vivanco 46031 Audio-Kabel 2,5 m 2 x RCA 3.5mm Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39202548
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     46031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
2 x Cinch-Stecker <-> Klinken-Stecker 3,5 mm
Zum Verbinden eines Gerätes mit 3,5 mm stereo Klinken-Buchse an Geräte mit Cinch-Buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.