Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB002-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB002-7
Bahco NSB002-7
Bahco NSB002-7
Bahco NSB002-7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39113948
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150316335
EAN/GTIN:
     7314150316335
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
120 mm
Gewicht
40 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Beryllium-Kupfer
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.