Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB002-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB002-17
Bahco NSB002-17
Bahco NSB002-17
Bahco NSB002-17
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39113497
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150316434
EAN/GTIN:
     7314150316434
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
195 mm
Gewicht
150 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Beryllium-Kupfer
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.