| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-39053798 Herst.-Nr.: 2 607 002 780 EAN/GTIN: 3165140790635 |
| |
|
| | |
| Der HEX-9 MultiConstruction-Bohrer bietet stabiles Bohren in allen Materialien. Die Bosch eigene Hartmetallmischung und diamantgeschliffene Schneidekanten machen den Bohrer verschleißfest, während die zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und eine gute Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus sorgt die Hartmetallspitze für ein genaues Anbohren und eine gute Führung beim Bohren selber. Der Bohrer ist für praktisch alle Materialien bei Innenbauarbeiten geeignet, z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, dünne Blechmetalle und Aluminium. Er besitzt einen 1/4"-Sechskantschaft für den Einsatz in Akkubohrmaschinen und Schlagbohreinsätzen mit 1/4"-Werkzeughalter. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Spiralschneidbohrer | | Bohrdurchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 150 mm | | Geeignet für Materialien | Aluminium, Mauerziegel, Zement, Beton, Mauerwerk, Metall, Kunststoff, Kachel, Holz | | Arbeitslänge | 90 mm | | Schaftform | Sechskantschaft | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |