Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Pad Compact Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Dconnexion CadMouse Pad Compact Schwarz
3Dconnexion CadMouse Pad Compact Schwarz
3Dconnexion CadMouse Pad Compact Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38080528
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700068
EAN/GTIN:
     4260016340972
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Ein spürbares Erlebnis für Ihren Arbeitsplatz
Das CadMouse Pad ist die ideale Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Seine reibungsarme, speziell für die Sensoren der CadMouse entwickelte Oberfläche sorgt für präzise und flüssige Mausbewegungen. Hinzu kommt ein stabiler, dreischichtiger Aufbau für dauerhaft komfortables Arbeiten.

Reibungslose Arbeitsabläufe
Bei der Arbeit in CAD-Anwendungen legen Sie mit der Maus Strecken von mehreren Kilometern pro Tag zurück. Damit Sie Ihre Projekte mühelos und präzise bearbeiten können, verfügt das CadMouse Pad über eine hochwertige Mikrotextur-Beschichtung. Diese sorgt in Kombination mit den PTFE-Füßen der CadMouse für präzise gleichmäßige Mausbewegungen und maximale Kontrolle.

Präzise Sensor-Abtastung
Tischoberflächen sind nicht für Maus-Sensoren optimiert. Ganz anders das CadMouse Pad. Seine reibungsarme Oberfläche überzeugt durch haptische Vorteile und exakte Abtastergebnisse, ganz egal, ob Sie mit dem Laser-Sensor der CadMouse oder dem optischen Sensor der CadMouse Wireless arbeiten. Ihre Handbewegungen werden präzise erfasst und eins zu eins in Cursor-Bewegungen übersetzt.

Verlässliche Stabilität
Unter der Spezialoberfläche liegt eine kompakte mittlere Schicht die hohe Stabilität gewährleistet. An der Unterseite befindet sich eine Silikonschicht, die das CadMouse Pad sicher an Ort und Stelle hält. Ein unbeabsichtigtes Verrutschen ist ausgeschlossen.

Passend zum Arbeitsumfeld
Damit das CadMouse Pad ideal zu Ihrem Arbeitsplatz passt, ist es in zwei Größen verfügbar. Die Basisversion ist ausgelegt für die Arbeit an großen Baugruppen. Sie ist groß, damit Sie die Maus zwischendrin nicht versetzen müssen. Das CadMouse Pad Compact hingegen eignet sich bestens für den mobilen Einsatz oder Arbeitsplätze mit begrenztem Raumangebot.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Komfortables Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3Dconnexion
3DX-700053
€ 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.