Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38046891
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS801IIN3NEWPXX
EAN/GTIN:
     5060198391309
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer Druckgeschwindigkeit von 300mm/Sek. hat der CT-S801II einen neuen Tempo-Standard für den POS-Druck gesetzt und gehört immer noch zu den schnellsten seiner Klasse. Mit praktischer Top-Ausgabe und zweifarbigem, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display zur schnellen Konfiguration und einfachen Kontrolle des Druckstatus eignet er sich optimal für den Einsatz im Einzelhandel. Das intelligente Fehlermanagement mit verständlichen Meldungen und Hilfefunktionen auf dem Monitor garantiert schnelles und effizientes Arbeiten. Weitere Vorteile sind der abgedämpfte Schließmechanismus sowie die Automatik zum schnellen Beheben von Cutter-Blockaden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
0.384 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC A, TUV-Bauart, CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65-75/75-150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
45 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,13*
Zubehör
Citizen Systems
WALLMOUNTKIT
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.