Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S601II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S601II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S601II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S601II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38046883
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS601IIS3NEBPXX
EAN/GTIN:
     5711783930990
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Unser CT-S601II ist ein hervorragend ausgestatteter POS Drucker der mittleren Preisklasse. Er erreicht bei hoher Auflösung Druckgeschwindigkeiten von bis 220mm/Sek. Weitere Pluspunkte sind sein langlebiger Thermodruckkopf, das integrierte Netzteil, der selbst rückführende Cutter und die Papierausgabe an der Oberseite des Gerätes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
0.384 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC A, TUV-Bauart, CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65-75/75-150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,52*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,13*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,17*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 167,21*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,75*
Zubehör
Citizen Systems
WALLMOUNTKIT
ab € 11,25*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,24*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.