Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164034160 Herst.-Nr.: 680-GN2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25.4 mm | Lieferumfang | Anzahl der Blätter pro Block | 50 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 2 | | Spender enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftnotizwürfel, post-it marker, register-etiketten grün |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,13* | € 5,49* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,24* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,66* | € 6,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,48* | € 6,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,09* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|