Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 621 UHD 2.0 HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37929626
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08327
EAN/GTIN:
     8718164533273
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
marmitek hdmi switch
hdmi switch
Mit dem Connect 621 UHD 2.0 können Sie bis zu 4 Geräte mit nur einem Kabel an Ihren TV anschließen. Dieser HDMI Switch hat einen zusätzlichen, digitalen Audioausgang, sodass mit nur einem Kabel auch Ihr AV Receiver (Name) angeschlossen werden kann und Sie selbst das gewünschte Audioformat (2.0/ 5.1/ 7.1) bestimmen können. Der lose Infrarotempfänger ermöglicht die Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet. Die UHD 2.0 Serie eignet sich für den Anschluss an die allerneuesten Ultra HD Geräte ausgestattet mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Kopierschutz. HDMI 2.0 Wichtigste Verbesserung des HDMI 2.0 gegenüber HDMI 1.4 ist eine größere Bandbreite (höhere Datenraten) wodurch 4K in höheren Bildraten und HDR möglich wird. Die übertragbare Datenmenge wird von 10.2 Gbps auf 18 Gbps erhöht. Damit wird u.a. ermöglicht, 4 K in 50-60 Bildraten pro Sekunde, 4:4:4 und HDR wiederzugeben. HDMI 2.0 unterstützt überdies die Übertragung eines höheren Farbbereichs (12-Bit anstatt 8-Bit) und Dual View. HDCP 2.2 4K Ultra HD Content wird immer mehr zur Norm. Aufgrund dieser digitalen Videotechnologieentwicklung wurde der heutige Kopierschutz HDCP zu HDCP 2.2 weiterentwickelt. Um den neuesten Ultra HD Content (4K-Filme oder -Sendungen) in bestmöglicher Bildqualität abspielen zu können, müssen Ihre gesamten AV Geräte der gleichen Kette den HDCP 2.2 Kopierschutz unterstützen. Es wirkt sich also nicht nur auf die Quelle und den Fernseher selbst aus. Auch wenn Sie beispielsweise ein HDMI Signal über einen HDMI Switch, -Splitter, AV Empfänger oder eine Soundbar verlaufen lassen, müssen diese allesamt HDCP 2.2 kompatible sein. Ist dem nicht so, dann wird das Material nicht in der höchstmöglichen Auflösung (1080p anstatt 4K) + dazugehöriger Bildqualität ODER bisweilen gar nicht übertragen. Gut vorbereitet. Denn mit Marmitek UHD 2.0 Switchgear beugen Sie solchen (zukünftigen) Problemen vor und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer (heutigen) Geräte voll aus. Diese Serie ist HDMI 2.0/HDCP 2.2 kompatible und somit die beste Lösung, um HDMI Geräte und Fernseher untereinander anzuschließen.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, IR
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0b
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
366 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i,1080p,2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
2560 x 2048 Pixel
3D
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital AC3,Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.