Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 79028 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 79028 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper
Jokari 79028 Kabelmontagewerkzeug-Zubehör Drahtstopper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37866835
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     79028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drahtstopper
Markenkompatibilität
Jokari
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.