Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37846737
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS256-4000
EAN/GTIN:
     4260111199710
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro.

Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz.

Verschlüsselung
Alle Daten werden während der Übertragung auf die Festplatte in Echtzeit mit einer 256-Bit Full-Disk-Verschlüsselung nach AES-Standard im XTS-Modus gespeichert. Dieser Modus stellt eine höhere Sicherheit bereit als seine Vorgänger CBC und ECB.

Der Advanced Encryption Standard (AES) ist ein symmetrisches Kryptosystem, welches weltweit als berechnungssicher gilt und auch in den USA für staatliche Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe zugelassen ist.

Zusätzlich zu den gespeicherten Daten werden selbst temporäre Dateien sowie Bereiche verschlüsselt, die von Verschlüsselungssoftware oft nicht beachtet werden.

Authentifizierung
Die Benutzerauthentifizierung erfolgt mittels RFID-Zugriffskontrolle nach AES-Standard 256-Bit.

RFID steht für Radio Frequency Identification. Mit Hilfe dieser Technologie werden die Verschlüsselungsbefehle auf die Festplatte übertragen. Für den Zugriff auf die verschlüsselte Festplatte und somit auf alle Daten benötigen Sie einen der beiden zum Lieferumfang gehörenden RFID-Schlüsseln.

Um die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte zu sperren oder entsperren, genügt es, den Transponder (RFID-Schlüssel) über das in die Festplatte integrierte RFID-Lesegerät zu halten. Der aktivierte Status wird Ihnen per Leuchtdioden signalisiert.

Robustes Aluminium-Gehäuse und Silikon-Antishock-Protection
Die externe Festplatte RS256 hat ein elegantes und robustes Aluminiumgehäuse, welches sie gut vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen schützt.

Die speziell entwickelten Silikonprotektoren verbessern die Widerstandsfähigkeit des Datenträgers gegenüber Erschütterungen und Stößen.

Eingebaute Festplatte
Die eingebaute SATA-Festplatte im 2,5”-Format macht den mobilen Datentresor klein und handlich. Die Datenübertragung und die Stromversorgung über USB sowie die Hardwareverschlüsselung ermöglichen die Verwendung des Speichermediums unabhängig vom Betriebssystem.

Es werden ausschließlich 2,5 Zoll Qualitätsfestplatten verwendet.

Unterstützte Betriebssysteme
Die Festplatten mit Hardwareverschlüsselung sind unabhängig von Betriebssystemen und bootfähig. Das ermöglicht auf diesen Festplatten nicht nur Daten sondern auch Betriebssysteme und Programme komplett zu speichern.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
4000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
eSATA Datenübertragungsraten
3 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
79 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,65*
€ 682,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,88*
€ 626,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.