Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SPM-TF micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SPM-TF micro ATX
Supermicro X11SPM-TF micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37731095
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SPM-TF-O
EAN/GTIN:
     672042282616
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
28
Prozessor Verlustleistung (max)
165 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Maximale LRDIMM Speicher
384 GB
Zahl der DIMM Slots
6
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
192 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
3
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 561,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,45*
€ 668,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,80*
€ 659,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,12*
€ 588,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.