Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Silicon Power Mobile C31 USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37724847
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUC3C31V1K
EAN/GTIN:
     4712702655940
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schick und schnell von von A nach C Teilen oder mehr Platz schaffen? Der neue C31 kann beides. Mit seinen zwei Schnittstellen, USB 3.1 and Typ-C, bildet er die perfekte Verbindung für einfache Datenübertragung zwischen jedem „old-school“ USB-Laptop oder PC und der neuen Generation von Typ-C Geräten. Ob Datentransfer oder sofortige Speicherplatzerweiterung von bis zu 128GB für neue Typ-C Mobilgeräte, der C31 macht Ihnen das Leben leicht – einfach nur ein kleiner Stick, ohne Kabel, Verwirrung, oder Einschränkungen durch schlechte Internetverbindung. Die Nase vorn mit Typ-C Old school oder immer einen Schritt voraus? Ganz gleich,welcher Typ Sie sind, Typ-C ist auf dem Vormarsch. Die universelle Schnittstelle der Zukunft hat reversible Stecker und passt immer, egal wie rum er gesteckt wird. Endlich! Machen Sie sich C-reit mit unserem neuen C31 Dual Interface Flash Laufwerk. Hat den Dreh raus Schwenkschutzkappen sind super. Sie gehen nicht verloren und schützen immer das Ende des Sticks, das gerade nicht in Gebrauch ist. Unsere hat ein schickes Diamantenschliff-Muster und den Dreh doppelt raus – praktisch und klassisch-stylish. Diamantenschliffmuster und auch in der Größe ein Juwel Durch COB (Chip on Board) Technologie ist der C31 klein und kompakt sowie gut geschützt vor Wasser, Staub und Vibrationen. Und weil wir sicher sind, dass er hält wie ein Diamant, gewähren wir lebenslange Garantie. Der SP File Explorer – Ihr intelligenter und kostenloser Datenmanager Speziell für Typ-C Geräte und Android Smartphones und Tablets entwickelt, bietet unser SP File Explorer automatische Datenkategorisierung sowie eine unglaublich praktische one-touch Back-Up-Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.2 mm
Tiefe
12.3 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
3.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KCC/Green dot/WEEE/RoHS
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B30V1K
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.