| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37724842 Herst.-Nr.: SP128GBUC3C31V1K EAN/GTIN: 4712702655964 |
| |
|
| | |
| Teilen oder mehr Platz schaffen?
Der neue C31 kann beides. Mit seinen zwei Schnittstellen, USB 3.1 and Typ-C, bildet er die perfekte Verbindung für einfache Datenübertragung zwischen jedem „old-school“ USB-Laptop oder PC und der neuen Generation von Typ-C Geräten. Ob Datentransfer oder sofortige Speicherplatzerweiterung von bis zu 128GB für neue Typ-C Mobilgeräte, der C31 macht Ihnen das Leben leicht – einfach nur ein kleiner Stick, ohne Kabel, Verwirrung, oder Einschränkungen durch schlechte Internetverbindung.
Die Nase vorn mit Typ-C
Old school oder immer einen Schritt voraus? Ganz gleich,welcher Typ Sie sind, Typ-C ist auf dem Vormarsch. Die universelle Schnittstelle der Zukunft hat reversible Stecker und passt immer, egal wie rum er gesteckt wird. Endlich! Machen Sie sich C-reit mit unserem neuen C31 Dual Interface Flash Laufwerk.
Hat den Dreh raus
Schwenkschutzkappen sind super. Sie gehen nicht verloren und schützen immer das Ende des Sticks, das gerade nicht in Gebrauch ist. Unsere hat ein schickes Diamantenschliff-Muster und den Dreh doppelt raus – praktisch und klassisch-stylish.
Diamantenschliffmuster und auch in der Größe ein Juwel
Durch COB (Chip on Board) Technologie ist der C31 klein und kompakt sowie gut geschützt vor Wasser, Staub und Vibrationen. Und weil wir sicher sind, dass er hält wie ein Diamant, gewähren wir lebenslange Garantie.
Der SP File Explorer – Ihr intelligenter und kostenloser Datenmanager
Speziell für Typ-C Geräte und Android Smartphones und Tablets entwickelt, bietet unser SP File Explorer automatische Datenkategorisierung sowie eine unglaublich praktische one-touch Back-Up-Lösung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.3 mm | | Tiefe | 8.5 mm | | Höhe | 33.2 mm | | Gewicht | 3.3 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Design | Formfaktor | Drehring | | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Silber | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Schutzfunktion | Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KCC/Green dot/WEEE/RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |