Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
j5create JUA354-N USB™ 3.0 zu 4K HDM™ Display Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37683124
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUA354-N
EAN/GTIN:
     4712795081299
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der JUA354 USB™ 3.0 auf 4K HDMI™ Display Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihren Mac® oder PC. Es ermöglicht Ihnen, einen zusätzlichen Monitor / Display über Ihren USB 3.0-Anschluss™ hinzuzufügen. Sie müssen Ihren Computer nicht öffnen, um eine teure Grafikkarte hinzuzufügen. Mit dem USB 3.0 auf Dual HDMI Multi-Monitor Adapter laden Sie einfach die Treiber, stecken den Adapter an den USB-Anschluss™, stecken dann das HDMI-Monitorkabel™™™ in den Adapter und schon ist es soweit. Der Adapter unterstützt drei Anzeigemodi. Der primäre Modus ermöglicht es Ihnen, einzelne Anwendungen auf jedem Monitor geöffnet zu haben, was die Produktivität erheblich verbessert. Mit dem erweiterten Modus können Sie Ihren Desktop auf mehrere Displays erweitern, was sich hervorragend für Office-Anwendungen eignet. Der Spiegelungsmodus wird verwendet, um einen Bildschirm auf einen anderen zu klonen, was ideal für Präsentationen ist. Mit der Plug-and-Play-Funktion zwischen Ihrem Computer und dem zweiten Monitor oder Projektor können Sie in Sekundenschnelle eine neue visuelle Umgebung erstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Stromstärke
0.4 A
Auflösung bei Bildwiederholfrequenz
3840 x 2160 @ 30 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795081293
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
USB Kabellänge
0.08 m
Kabeltyp
USB 3.0
Energie
Stromverbrauch (max.)
2 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
75.5 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.