Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG HmIP-PDT Extern Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37648789
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     150327A0
EAN/GTIN:
     4047976503278
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Funksteckdose
Die Homematic IP Dimmer-Steckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann per Stecker angeschlossene Leuchten dimmen und schalten. Der Dimmaktor ist als kompakter Zwischenstecker ausgelegt, sodass er nach dem Einstecken keine angrenzenden Steckdosen blockiert. Da es sich bei dem Aktor um einen Phasenabschnittsdimmer handelt, kann die Dimmer-Steckdose klassische Glühlampen, -Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen sowie die meisten dimmbaren LED-Lampen dimmen und Ein- bzw. Ausschalten. Der vollelektronische Phasenabschnittsdimmer ist besonders für energiesparende Leuchtmittel mit einer Schaltleistung zwischen 3 und 80 VA optimiert. Die moderne Elektronik macht einen Betrieb ohne jegliche Geräuschentwicklung möglich. Die Lichtleistung lässt sich direkt am Gerät oder bequem in 0,5-%-Schritten per Funk über eine Fernbedienung, einen Wandtaster oder die kostenlose Smartphone-App dimmen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Ohmsche Last (max)
80 VA
Ohmsche Last (min)
3 VA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
138 g
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.