Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4400 Tastatur USB + PS/2 Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4400 Tastatur USB + PS/2 Deutsch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur USB + PS/2 Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37555806
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4400F-GUS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061114129950
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-C4400 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C440für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Die AK-C4400 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion:

- Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur
- Silikontastenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche
- CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“+“Clean on/off“)
- Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation)
- Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional)
- Vollständig versiegeltes Touchpad mit integrierten Maustasten
- Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional)
- Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23 mm
Tastaturgewicht
680 g
Touchpad Breite
60 mm
Touchpad Höhe
44 mm
Energie
Energiequelle
PS/2, USB
Energieverbrauch
500 mA
Arbeitsspannung
5 V
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün/Weiss
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.