| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37289539 Herst.-Nr.: 061227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die neue BRITA fill&go Vital Wasserflasche bietet Ihnen eine nachhaltige Alternative zu Flaschenwasser und liefert schnell wohlschmeckendes BRITA gefiltertes Wasser, ganz gleich, wo Sie sind. Dank ihrer innovativen MicroDisc-Filtertechnologie ist erfrischendes Wasser immer zur Hand.
- Reduziert den Chlorgehalt und andere geschmacksstörende Stoffe - 1 Filter Disk filtert bis zu 4 Wochen und bis zu 150 Liter - Kostet nur ein paar Cent pro Liter - Ökologisch sinnvolle Alternative zu Wasser in Plastikflaschen - Einfach zu reinigen und spülmaschinenfest - BPA-freies, qualitativ hochwertiges und langlebiges Material - Innovative MicroDisc-Technologie
WARUM NICHT ÜBERALL PUREN TRINKGENUSS ERLEBEN? Die wiederauffüllbare BRITA fill&go Vital Wasserflasche ist die ideale Lösung für aktive Menschen, die wissen, wie wichtig eine optimale Flüssigkeitsversorgung unterwegs ist. Ganz gleich, wo Sie sind – mit der innovativen BRITA Filtertechnologie können Sie überall und jederzeit frisches, wohlschmeckendes gefiltertes Wasser genießen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Merkmale | Volumen (ml) | 600 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung, Wandern | | Produktfarbe | Pink, Transparent | | Zielgruppe | Erwachsener |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, trinkflasche brita |
| | |
| |