Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030OC-2GI Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37252617
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1030OC-2GI
EAN/GTIN:
     4719331301699
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167.7 mm
Höhe
26.8 mm
Breite
111.2 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
6008 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1265 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1518 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
1290 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus)
1544 MHz
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
2
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
PhysX
Ja
NVIDIA GameWorks VR
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.