Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humanscale QSEWD Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humanscale QSEWD Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Flur
Humanscale QSEWD Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37231551
Hersteller:
     Humanscale
Herst.-Nr.:
     QSEWD
EAN/GTIN:
     819434014701
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15.9 kg
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
711 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
714 mm
Gewicht
20500 g
Paketgewicht
30400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,17*
€ 610,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,00*
€ 564,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.