Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 16001043 Stromkabel Schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 16001043 Stromkabel Schwarz 50 m
Lapp 16001043 Stromkabel Schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3518I-22851855
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
1.5 mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,17*
€ 3,39*
2 Tage
226
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,43*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,1737*
€ 3,7703*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 5,75*
1 Tag
589
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 176,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,65*
Zubehör
Lapp Kabel
53111230+53119130
ab € 14,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.