Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1600099 Stromkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 1600099 Stromkabel Schwarz
Lapp 1600099 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37107029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
H07RN-F
Anzahl der Kabeladern
2,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,94*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.