| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-36745344 Herst.-Nr.: GT500075194 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Atemschutzmaske 8812 ermöglicht einen professionellen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln – dabei trägt sie sich leicht und angenehm. Ein komfortables sowie unkompliziertes Aufsetzen ermöglicht ihr vorgeformter Maskenkörper. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen. Der geringe Atemwiderstand wird durch das innovative Filtermedium ermöglicht, das darüber hinaus für sicheren Schutz sorgt. Besonders praktisch ist die farbcodierte Bebänderung der Maske: Anhand der gelben Bänder erkennt man direkt ihre Schutzstufe. Die 3M™ Atemschutzmaske 8812 hat die Schutzstufe FFP1 NR D. Einsatzlimit ist der 4-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009. Weitere Informationen: Merkmale | Filternde Atemmaske (FPP) Klasse | FFP1 | | Anzahl der Luftdüsen | 1 | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| |