Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 12V-15 FC Flex Professional Ohne Schlüssel 1300 RPM Schwarz, Blau 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-15 FC Flex Professional Ohne Schlüssel 1300 RPM Schwarz, Blau 600 g
Bosch GSR 12V-15 FC Flex Professional Ohne Schlüssel 1300 RPM Schwarz, Blau 600 g
Bosch GSR 12V-15 FC Flex Professional Ohne Schlüssel 1300 RPM Schwarz, Blau 600 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36745063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F6 001
EAN/GTIN:
     3165140847698
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1300 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (max.)
30 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
15 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
30 Nm
Spindelfaden
1/4"
Schraubendurchmesser (max.)
7 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Tiefe
132 mm
Höhe
178 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,08*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,80*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,61*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,48*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,44*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,26*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,88*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 25,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,07*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,15*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,54*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,73*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.