Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz
Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz
Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz
Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz
Wiha 33503 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36617883
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33503
EAN/GTIN:
     4010995335038
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff. Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Bithalter-Klingenlänge variabel einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Anzahl der bits
16 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Schlitz, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
1x Screwdriver handle SoftFinish®-telescopic ESD (31498), Hexagon head: 4,0 mm, Handle length: 105 mm 1x Slotted bit (09128), Slotted: 2,0 mm, Tip width: 0,4 mm 1x Slotted bit (09130), Slotted: 3,0 mm, Tip width: 0,5 mm 1x U751 (09133), Phillips: PH000, Bit length: 28 mm 1x U751 (09134), Phillips: PH00, Bit length: 28 mm 1x U751 (09135), Phillips: PH0, Bit length: 28 mm 1x U751 (09136), Phillips: PH1, Bit length: 28 mm 1x TORX® bit (09162), TORX®: T3, Bit length: 28 mm 1x TORX® bit (09163), TORX®: T4, Bit length: 28 mm 1x TORX® bit (09137), TORX®: T5, Bit length: 28 mm 1x TORX® bit (09138), TORX®: T6, Bit length: 28 mm 1x TORX® bit (09140), TORX®: T8, Bit length: 28 mm 1x Hex bit (09146), Internal hexagon: 0,9, Bit length: 28 mm 1x Hex bit (09147), Internal hexagon: 1,3, Bit length: 28 mm 1x Hex bit (09148), Internal hexagon: 1,5, Bit length: 26 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Hüllenmaterial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.