Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DC917S Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell DC917S Türklingel Kit Weiß
Honeywell DC917S Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36606571
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC917S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funk-Gong mit Repeater/Reichweitenverstärker, individualisierbarer MP3-Melodieauswahl und Klingeltaster – Weiß

Mit dem innovativen Funk-Gong DC917S von Honeywell verpassen Sie dank einer zuverlässigen Funk-Reichweite bis zu 200 m und einem Hörbereich bis zu 100 m nie wieder einen Besucher. Der Schlafmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen, damit Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen können. Der innovative HALO-Lichtring wird Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Zudem haben Sie die Option, eigene MP3-Melodien aufzuspielen. Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer.

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung

Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 200 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 90 dB und einem Hörbereich bis zu 100 m. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden.

Störungssicher

Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung

Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design

Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Sicherheit

Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustür steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität

Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
200 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
90 dB
Anzahl Melodien
8
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
30 mm
Klingel-Tiefe
70 mm
Klingel-Höhe
16 mm
Breite des Senders
126 mm
Tiefe des Senders
126 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Energie
Batterielebensdauer
120 Monat( e)
Batterietyp (Sender)
LR14
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Batterietyp (Empfänger)
CR2032
Anzahl der Batterien (Empfänger)
1
Batterie-Spannung (Empfänger)
3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.