Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13233-D47-38011 Herst.-Nr.: 3801-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Magazin-Bithalter Stubby hat die Bits im Griff. Entfernt man die Kappe am Ende des SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, so kommen sechs 25 mm langen Bits zum Vorschein, die für alle gängigen Verschraubungen ausgelegt sind. Somit ist der Magazin-Bithalter flexibel einsetzbar und besonders im mobilen Einsatz eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus. Abtrieb DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 77 g | Technische Details | Produkttyp | Multi-Bit-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv, Schlitz | | Anzahl der bits | 6 Stück(e) | | Klingenlänge | 25 mm | | Bithalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, esd-schlitz-schraubendreher wiha, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm |
| | |
| |