Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4x4 4K HDMI Matrix Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4x4 4K HDMI Matrix Switch
ATEN 4x4 4K HDMI Matrix Switch
ATEN 4x4 4K HDMI Matrix Switch
ATEN 4x4 4K HDMI Matrix Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36334429
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0404HA-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264643873
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der ATEN VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch unterstützt 4K Auflösungen von UHD (3840 x 2160) und DCI (4096 x 2160) mit Aktualisierungsraten von 30 Hz (4:4:4) und 60 Hz (4:2:0). Der VM0404HA ist bereit für die Zukunft von hochauflösendem Video Switching und ideal für Anwendungen, bei denen das Routing von 4K Digitalsignalen erforderlich ist, z.B. in Klassenzimmern, Hörsälen, Kaufhäusern und mehr.
1x VM0404HA 4x4 4K HDMI Matrix Switch
1x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung
1x 2XRT-0003G IR Empfänger
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
3D
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
9.62 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.9 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2510 g
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2899 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 440,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,44*
€ 443,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.