Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Gamber-Johnson 7160-0818-04 Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,4 cm (10") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312693
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0818-04
EAN/GTIN:
     0041898987592
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Kompatibilität
Zebra ET50/55 10"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Riegel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.