| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-3631100 Herst.-Nr.: DN-91350-1 EAN/GTIN: 4016032269021 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 514 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Paketgewicht | 1200 g | | Verpackungsvolumen | 3777.9 cm³ | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 50 | | Stecker | RJ-45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat3 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 85371098 | | VK Zolltarifcode | 85369010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |