Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12683 Projektorlampe 310 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12683 Projektorlampe 310 W
CoreParts ML12683 Projektorlampe 310 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36310062
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12683
EAN/GTIN:
     5711783400479
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
PT-DZ780, PT-DW750, PT-DX820
Lampenleistung
310 W
Lampenlebensdauer
2500 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.