Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p BS 113 W Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p BS 113 W Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
e+p BS 113 W Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36307160
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     BS 113 W
EAN/GTIN:
     4005298071004
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Klinkenstecker 3,5mm Stereo + 2x Cinch-Stecker
    - ultradünn und hochflexibel, weiß, vergoldete Kontakte
    - Kabellänge: 1,5m
    - Geeignet für iPod, iPad und iPhone
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.