Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rotak 32 LI Rasenmäher Schubrasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rotak 32 LI Rasenmäher Schubrasenmäher Akku
Bosch Rotak 32 LI Rasenmäher Schubrasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36199345
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 885 D05
EAN/GTIN:
     3165140895422
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Zentrale Produktmerkmale

Kabellose Freiheit: Geringes Gewicht für optimale Handhabung. Kein Kabelwirrwarr, in dem man sich verfangen kann, und keine Benzinabgase
Leichtgewicht: Sehr leicht mit integrierten Tragegriffen als praktische Transportlösung
Mühelose Bedienung: Das neue „Ergoflex-System“ ermöglicht leichteres Lenken und eine gesündere Körperhaltung

Weitere Produktvorteile

Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt
Geringe Geräuschentwicklung: Ein leiser Mäher, der für den städtischen Lebensstil geeignet ist
Kantenschneiden in Präzision: Die einzigartigen Rasenkämme sorgen für perfekten Rasenschnitt bis an die Kante und der von einem Lithium-Ionen-Akku versorgte Motor bewältigt selbst hohes und feuchtes Gras
Kabellose Kraft: „Efficient Energy Management“ verlängert Laufzeit um bis zu 15 %
Klappbare Griffe für kompakte Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10400 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
150 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Empfohlene Rasenfläche
150 m²
Schneidesystem
Rotorblätter
Ausschnitthöhe
30 - 60 mm
Grasssammel-Volumen
31 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Griff Eigenschaften
Zusammenklappbar
Schalldruckpegel
74 dB
Schallleistungspegel
86 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Drahtlos
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
0.93 h
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.