Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 111/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 111/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
e+p B 111/2 LOSE Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936623
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 111/2 LOSE
EAN/GTIN:
     4005298059514
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
  • Klinkenstecker 3,5mm Stereo + Klinkenstecker 3,5mm Stereo
    - zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen
    - Kabellänge 2,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.