Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 802 Audio-Kabel 2,5 m RCA 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 802 Audio-Kabel 2,5 m RCA 2 x RCA Blau
e+p B 802 Audio-Kabel 2,5 m RCA 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936540
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 802
EAN/GTIN:
     4005298047993
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • Cinch-Stecker + 2x Cinch-Stecker mit Ferritkern
    - vergoldete Kontakte
    - hochwertiges 50 Ohm Koaxkabel
    - Kabellänge 2,5m
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.